曜日別特売

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形) - IDEC(和泉電気)
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4端子間ピッチ(mm)15内容量1セット(20個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59969147BNF10S-1APN2010
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
59969384BNT20PN2020
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
59969113BNF10N-1APN2010
オープン
取扱い終了
返品不可
59969122BNF10N-3APN2010
オープン
取扱い終了
返品不可
59969131BNF10N-5APN2010
オープン
取扱い終了
返品不可
59969156BNF10S-3APN2010
オープン
取扱い終了
返品不可
59969165BNF10S-5APN2010
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59969113BNF10N-1APN2028958625BNF10N1APN20BNF10N-1APN20 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 28958625BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
59969122BNF10N-3APN2028958634BNF10N3APN20画像準備中BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました。
59969131BNF10N-5APN2028958643BNF10N5APN20画像準備中BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました。
59969156BNF10S-3APN2028958659BNF10S3APN20画像準備中BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。
59969165BNF10S-5APN2028958668BNF10S5APN20BNF10S-5APN20 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 28958668BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする