曜日別特売

BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形)

BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形) - IDEC(和泉電気)
(9件のレビュー)
タイプセルフアップ形取付方式直付け結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂耐電圧(V/min)AC2500内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59978344BTB15C8(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5008PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
代替品有
59978125BTB15C15(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50015PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
代替品有
59978213BTB15C23(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50023PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978247BTB15C26(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50026PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978256BTB15C27(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50027PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978466BTB15LC2(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5002PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978362BTB15LC10(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50010PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978371BTB15LC11(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50011PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978387BTB15LC12(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50012PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
代替品有
59978396BTB15LC13(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50013PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978423BTB15LC16(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50016PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
代替品有
59978432BTB15LC17(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50017PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978457BTB15LC19(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50019PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978484BTB15LC21(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50021PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978493BTB15LC22(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50022PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978502BTB15LC23(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50023PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978527BTB15LC25(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50025PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978536BTB15LC26(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50026PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978545BTB15LC27(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50027PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978563BTB15LC29(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50029PM3.510.52mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978922BTB30C8(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5008PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
代替品有
59978667BTB30C11(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50011PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978676BTB30C12(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50012PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
代替品有
59978685BTB30C13(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50013PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978721BTB30C17(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50017PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978737BTB30C18(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50018PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
代替品有
59978746BTB30C19(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50019PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978782BTB30C22(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50022PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978791BTB30C23(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50023PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978834BTB30C27(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50027PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978843BTB30C28(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50028PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978852BTB30C29(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50029PM4125.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59979062BTB50C3(JIS)1000、(UL/CSA)600、(EN)5003PM515.514mm2(JIS)、16-6(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59979123BTB50C9(JIS)1000、(UL/CSA)600、(EN)5009PM515.514mm2(JIS)、16-6(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978947BTB50C10(JIS)1000、(UL/CSA)600、(EN)50010PM515.514mm2(JIS)、16-6(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978956BTB50C11(JIS)1000、(UL/CSA)600、(EN)50011PM515.514mm2(JIS)、16-6(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978983BTB50C14(JIS)1000、(UL/CSA)600、(EN)50014PM515.514mm2(JIS)、16-6(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978992BTB50C15(JIS)1000、(UL/CSA)600、(EN)50015PM515.514mm2(JIS)、16-6(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59978177BTB15C2(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5002PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
59978283BTB15C3(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5003PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
59978301BTB15C4(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5004PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
59978317BTB15C5(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5005PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
59978326BTB15C6(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5006PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
59978335BTB15C7(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5007PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
59978353BTB15C9(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)5009PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
59978073BTB15C10(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50010PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
59978082BTB15C11(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50011PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
59978091BTB15C12(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50012PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
59978107BTB15C13(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50013PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
59978116BTB15C14(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)50014PM38.51.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59978344BTB15C813411687BTBH15-H8BTB15C8 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411687固定端子台IDEC(和泉電気)1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978125BTB15C1513411757BTBH15-H15BTB15C15 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411757固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978213BTB15C2313411836BTBH15-H23BTB15C23 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411836固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978247BTB15C2613411870BTBH15-H26BTB15C26 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411870固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978256BTB15C2713411879BTBH15-H27BTB15C27 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411879固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978466BTB15LC213411915BTBH15L-H2BTB15LC2 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411915固定端子台IDEC(和泉電気)1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978362BTB15LC1013411994BTBH15L-H10BTB15LC10 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411994固定端子台IDEC(和泉電気)1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978371BTB15LC1113412010BTBH15L-H11BTB15LC11 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412010固定端子台IDEC(和泉電気)1個
909
税込1,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978387BTB15LC1213412019BTBH15L-H12BTB15LC12 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412019固定端子台IDEC(和泉電気)1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978396BTB15LC1313412028BTBH15L-H13BTB15LC13 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412028固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978423BTB15LC1613412055BTBH15L-H16BTB15LC16 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412055固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978432BTB15LC1713412064BTBH15L-H17BTB15LC17 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412064固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978457BTB15LC1913412089BTBH15L-H19BTB15LC19 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412089固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978484BTB15LC2113412107BTBH15L-H21BTB15LC21 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412107固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978493BTB15LC2213412116BTBH15L-H22BTB15LC22 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412116固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978502BTB15LC2313412125BTBH15L-H23BTB15LC23 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412125固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978527BTB15LC2513412150BTBH15L-H25BTB15LC25 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412150固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978536BTB15LC2613412159BTBH15L-H26BTB15LC26 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412159固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978545BTB15LC2713412168BTBH15L-H27BTB15LC27 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412168固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978563BTB15LC2913412186BTBH15L-H29BTB15LC29 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412186固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978922BTB30C813412265BTBH30-H8BTB30C8 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412265固定端子台IDEC(和泉電気)1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978667BTB30C1113412299BTBH30-H11BTB30C11 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412299固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978676BTB30C1213412308BTBH30-H12BTB30C12 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412308固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978685BTB30C1313412317BTBH30-H13BTB30C13 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412317固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978721BTB30C1713412360BTBH30-H17BTB30C17 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412360固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978737BTB30C1813412369BTBH30-H18BTB30C18 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412369固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978746BTB30C1913412378BTBH30-H19BTB30C19 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412378固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978782BTB30C2213412405BTBH30-H22BTB30C22 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412405固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978791BTB30C2313412414BTBH30-H23BTB30C23 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412414固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978834BTB30C2713412457BTBH30-H27BTB30C27 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412457固定端子台IDEC(和泉電気)1個
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978843BTB30C2813412466BTBH30-H28BTB30C28 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412466固定端子台IDEC(和泉電気)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978852BTB30C2913412475BTBH30-H29BTB30C29 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412475固定端子台IDEC(和泉電気)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59979062BTB50C313412509BTBH50-H3BTB50C3 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412509固定端子台IDEC(和泉電気)1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59979123BTB50C913412570BTBH50-H9BTB50C9 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412570固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978947BTB50C1013412579BTBH50-H10BTB50C10 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412579固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978956BTB50C1113412588BTBH50-H11BTB50C11 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412588固定端子台IDEC(和泉電気)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978983BTB50C1413412615BTBH50-H14BTB50C14 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412615固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59978992BTB50C1513412624BTBH50-H15BTB50C15 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412624固定端子台IDEC(和泉電気)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59978344
2024-02-26
用途: 自動車の車内配線

国産メーカーのしっまりした作りで安心して使用できました。

対象商品 : 59978362
2023-04-07
用途: 制御盤の製作に使用

BTB/BTBHシリーズはリピートだったのですが、生産終了予定とのことで残念です。
あと何度購入することになるか判りませんが、旧来の構造は安心感があり、今後も利用したいと考えておりました。

1が参考にしています
対象商品 : 59978073
2022-09-23
用途: 納品時の安全装置製作に使用予定
Y'z tech医療・福祉・介護関連業

まだ使用していないですが、いい感じで使用できると思います

1が参考にしています
対象商品 : 59978116
2021-02-17
用途: リレーシーケンス盤の端子台交換
教育・研究機関

ショートバー;IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形を一緒に購入しました。今までの端子台に使用されていたのがM3.5ネジのタイプで、ネジ山も傷んでいました。今回はM3.0ネジのモノを探して購入しました。ショートバーと共に使って、増設分の配線が簡易に出来ました。セルフアップはY端子を差し込むのが非常に楽ですね。購入した製品より端子数が2個多いものが@100円も安かったのが少々残念でした。設置スペースが不足して安い方が使えなかったのです。

1が参考にしています
対象商品 : 59978904
2021-01-20
用途: 機械配線用、試験対策など

機械の配線用によく利用しています。
品質に問題なく満足しています。
電気工事士の試験対策にも使用しました。
またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 59978073
2020-02-11
用途: メーカー品で安心

仕事で使う治具にお試しで購入使用し、治具の使い勝手がよくなったので
会社に申請して、複数購入してもらいました。
レビューというほどのことを記載できませんが、信頼のメーカー品ですから
皆さんお分かりと思います。
耐久性、使用感は、有名メーカーですから間違いありません。
当たり前ですが、サイズはしっかり確認したほうが良いです。(常識)

1が参考にしています
対象商品 : 59978073
2020-07-25
用途: 中継配線時
製造業

使いやすい大きさだが、1端子減らしたくてもネジ切りが必要になる

1が参考にしています
対象商品 : 59978073
2018-05-18
用途: 油圧電磁切替弁の中継用端子
有限会社山崎製作所

しっかりした造りで 何の問題も無く使えている。
コストパフォーマンスが高いと判断した。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする