HS1P形 セーフティプラグユニット

HS1P形 セーフティプラグユニット - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
ケーブル長(m)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
取付ねじ
絶縁抵抗(MΩ)
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60054136HS1P-11250M5×4本100以上10
オープン
取扱い終了
返品不可
60054145HS1P-341-G250(プラグ接触路)/250(マイクロスイッチ部)M5 4本100以上(DC500Vメガにて)5(プラグ接触路)/5(マイクロスイッチ部)
オープン
取扱い終了
返品不可
60054154HS1P-341-R250(プラグ接触路)/250(マイクロスイッチ部)M5 4本100以上(DC500Vメガにて)5(プラグ接触路)/5(マイクロスイッチ部)
オープン
取扱い終了
返品不可
60054163HS1P-441-GR30(プラグ接触路)/30(マイクロスイッチ部)M5 4本100以上(DC500Vメガにて)5(ただし、DC24Vで使用の時)(プラグ接触路)/5(マイクロスイッチ部)
オープン
取扱い終了
返品不可
60054172HS1P-441-RG30(プラグ接触路)/30(マイクロスイッチ部)M5 4本100以上(DC500Vメガにて)5(ただし、DC24Vで使用の時)(プラグ接触路)/5(マイクロスイッチ部)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60054136
2015-12-26
用途: 侵入防止チェイン
中野味噌醤油店

外輪に抜け止めが有るので不意に抜けることがない、チェインの開閉検知に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする