HS2P形 盤面取付セーフティプラグ

HS2P形 盤面取付セーフティプラグ - IDEC(和泉電気)

危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。

質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60054181HS2P-1M
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする