IDEC(和泉電気)
Φ16 TH5シリーズ(短動タイプ) 照光押ボタンスイッチ (正角形)
種類
照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
角
端子形状
はんだ端子
動作方式
モメンタリ/オルタネイト任意切換
取付穴径(Φmm)
16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60479517
TH5-221-02B
1a1b
黒
-
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479526
TH5-221-02G
1a1b
-
緑
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479535
TH5-221-02O
1a1b
-
橙
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479544
TH5-221-02R
1a1b
-
赤
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479553
TH5-221-02S
1a1b
-
青
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479562
TH5-221-02W
1a1b
-
乳白
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479571
TH5-221-02Y
1a1b
-
黄
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479587
TH5-221-05G
1a1b
-
緑
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479596
TH5-221-05O
1a1b
-
橙
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479605
TH5-221-05R
1a1b
-
赤
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479614
TH5-221-05S
1a1b
-
青
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479623
TH5-221-05W
1a1b
-
乳白
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479632
TH5-221-05Y
1a1b
-
黄
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479641
TH5-221-15G
1a1b
-
緑
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479657
TH5-221-15O
1a1b
-
橙
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479666
TH5-221-15R
1a1b
-
赤
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479675
TH5-221-15S
1a1b
-
青
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479684
TH5-221-15W
1a1b
-
乳白
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479693
TH5-221-15Y
1a1b
-
黄
¥
2,010
取扱い終了
返品不可
60479702
TH5-222-02B
2a2b
黒
-
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479711
TH5-222-02G
2a2b
-
緑
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479727
TH5-222-02O
2a2b
-
橙
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479736
TH5-222-02R
2a2b
-
赤
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479745
TH5-222-02S
2a2b
-
青
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479754
TH5-222-02W
2a2b
-
乳白
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479763
TH5-222-02Y
2a2b
-
黄
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479772
TH5-222-05G
2a2b
-
緑
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479781
TH5-222-05O
2a2b
-
橙
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479797
TH5-222-05R
2a2b
-
赤
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479806
TH5-222-05S
2a2b
-
青
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479815
TH5-222-05W
2a2b
-
乳白
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479824
TH5-222-05Y
2a2b
-
黄
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479833
TH5-222-15G
2a2b
-
緑
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479842
TH5-222-15O
2a2b
-
橙
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479851
TH5-222-15R
2a2b
-
赤
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479867
TH5-222-15S
2a2b
-
青
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479876
TH5-222-15W
2a2b
-
乳白
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479885
TH5-222-15Y
2a2b
-
黄
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
60479894
TH5-223-02B
3a3b
黒
-
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479903
TH5-223-02G
3a3b
-
緑
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479912
TH5-223-02O
3a3b
-
橙
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479921
TH5-223-02R
3a3b
-
赤
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479937
TH5-223-02S
3a3b
-
青
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479946
TH5-223-02W
3a3b
-
乳白
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479955
TH5-223-02Y
3a3b
-
黄
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479964
TH5-223-05G
3a3b
-
緑
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479973
TH5-223-05O
3a3b
-
橙
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479982
TH5-223-05R
3a3b
-
赤
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60479991
TH5-223-05S
3a3b
-
青
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
60480007
TH5-223-05W
3a3b
-
乳白
¥
4,460
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ