曜日別特売

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) コネクタ端子タイプ

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) コネクタ端子タイプ - IDEC(和泉電気)
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角(平形)
端子形状
プリント基板用端子
照光種別
照光レンズ
取付穴径(Φmm)
□24.5
接点材質
金接点
内容量
1個
28件中 1~28件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60348845LW7B-A1C2VLA-BCオルタネイト2cアンバー
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60348863LW7B-A1C2VLB-BCオルタネイト2c黒
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60348881LW7B-A1C2VLG-BCオルタネイト2c緑
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60348906LW7B-A1C2VLR-BCオルタネイト2c赤
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60348924LW7B-A1C2VLS-BCオルタネイト2c青
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60348942LW7B-A1C2VLW-BCオルタネイト2c乳白
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60348967LW7B-A1C2VLY-BCオルタネイト2c黄
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60349055LW7B-A1C3VLA-BCオルタネイト3cアンバー
¥2,885
取扱い終了
返品不可
60349073LW7B-A1C3VLB-BCオルタネイト3c黒
¥2,885
取扱い終了
返品不可
60349091LW7B-A1C3VLG-BCオルタネイト3c緑
¥2,885
取扱い終了
返品不可
60349116LW7B-A1C3VLR-BCオルタネイト3c赤
¥2,885
取扱い終了
返品不可
60349134LW7B-A1C3VLS-BCオルタネイト3c青
¥2,885
取扱い終了
返品不可
60349152LW7B-A1C3VLW-BCオルタネイト3c乳白
¥2,885
取扱い終了
返品不可
60349177LW7B-A1C3VLY-BCオルタネイト3c黄
¥2,885
取扱い終了
返品不可
60349755LW7B-M1C2VLA-BCモメンタリ2cアンバー
¥2,475
取扱い終了
返品不可
60349773LW7B-M1C2VLB-BCモメンタリ2c黒
¥2,475
取扱い終了
返品不可
60349791LW7B-M1C2VLG-BCモメンタリ2c緑
¥2,475
取扱い終了
返品不可
60349816LW7B-M1C2VLR-BCモメンタリ2c赤
¥2,475
取扱い終了
返品不可
60349834LW7B-M1C2VLS-BCモメンタリ2c青
¥2,475
取扱い終了
返品不可
60349852LW7B-M1C2VLW-BCモメンタリ2c乳白
¥2,475
取扱い終了
返品不可
60349877LW7B-M1C2VLY-BCモメンタリ2c黄
¥2,475
取扱い終了
返品不可
60349965LW7B-M1C3VLA-BCモメンタリ3cアンバー
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60349983LW7B-M1C3VLB-BCモメンタリ3c黒
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60350001LW7B-M1C3VLG-BCモメンタリ3c緑
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60350026LW7B-M1C3VLR-BCモメンタリ3c赤
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60350044LW7B-M1C3VLS-BCモメンタリ3c青
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60350062LW7B-M1C3VLW-BCモメンタリ3c乳白
¥2,680
取扱い終了
返品不可
60350087LW7B-M1C3VLY-BCモメンタリ3c黄
¥2,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする