IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン) コネクタ端子タイプ
種類
非照光式
ボタン形状
角(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)
□24.5
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
照光種別
照光レンズ
接点材質
金接点
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60362906
LW7GB-A1C2VLA-BC
オルタネイト
2c
アンバー
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60362924
LW7GB-A1C2VLB-BC
オルタネイト
2c
黒
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60362942
LW7GB-A1C2VLG-BC
オルタネイト
2c
緑
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60362967
LW7GB-A1C2VLR-BC
オルタネイト
2c
赤
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60362985
LW7GB-A1C2VLS-BC
オルタネイト
2c
青
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60363003
LW7GB-A1C2VLW-BC
オルタネイト
2c
乳白
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60363021
LW7GB-A1C2VLY-BC
オルタネイト
2c
黄
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60363116
LW7GB-A1C3VLA-BC
オルタネイト
3c
アンバー
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60363134
LW7GB-A1C3VLB-BC
オルタネイト
3c
黒
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60363152
LW7GB-A1C3VLG-BC
オルタネイト
3c
緑
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60363177
LW7GB-A1C3VLR-BC
オルタネイト
3c
赤
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60363195
LW7GB-A1C3VLS-BC
オルタネイト
3c
青
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60363213
LW7GB-A1C3VLW-BC
オルタネイト
3c
乳白
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60363231
LW7GB-A1C3VLY-BC
オルタネイト
3c
黄
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
60363816
LW7GB-M1C2VLA-BC
モメンタリ
2c
アンバー
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60363834
LW7GB-M1C2VLB-BC
モメンタリ
2c
黒
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60363852
LW7GB-M1C2VLG-BC
モメンタリ
2c
緑
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60363877
LW7GB-M1C2VLR-BC
モメンタリ
2c
赤
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60363895
LW7GB-M1C2VLS-BC
モメンタリ
2c
青
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60363913
LW7GB-M1C2VLW-BC
モメンタリ
2c
乳白
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60363931
LW7GB-M1C2VLY-BC
モメンタリ
2c
黄
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
60364026
LW7GB-M1C3VLA-BC
モメンタリ
3c
アンバー
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60364044
LW7GB-M1C3VLB-BC
モメンタリ
3c
黒
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60364062
LW7GB-M1C3VLG-BC
モメンタリ
3c
緑
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60364087
LW7GB-M1C3VLR-BC
モメンタリ
3c
赤
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60364105
LW7GB-M1C3VLS-BC
モメンタリ
3c
青
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60364123
LW7GB-M1C3VLW-BC
モメンタリ
3c
乳白
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
60364141
LW7GB-M1C3VLY-BC
モメンタリ
3c
黄
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください