画像準備中

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン) コネクタ端子タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60362906 品番LW7GB-A1C2VLA-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成2c 照光色アンバー ボタン形状角(平形ガード付) 取付穴径(Φmm)□24.5 端子形状プリント基板用端子 保護構造IP65 照光種別照光レンズ 接点材質金接点 ボタン色アンバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする