IDEC(和泉電気)
Φ30 押ボタンスイッチ(角突形)
種類
非照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
角(突形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60482213
UBQN201B
1b
黒
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
60482222
UBQN201G
1b
緑
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
60482231
UBQN201R
1b
赤
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
60482247
UBQN201Y
1b
黄
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
60482256
UBQN202B
2b
黒
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482265
UBQN202G
2b
緑
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482274
UBQN202R
2b
赤
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482283
UBQN202Y
2b
黄
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482292
UBQN210B
1a
黒
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
60482301
UBQN210G
1a
緑
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
60482317
UBQN210R
1a
赤
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
60482326
UBQN210Y
1a
黄
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
60482335
UBQN211B
1a1b
黒
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482344
UBQN211G
1a1b
緑
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482353
UBQN211R
1a1b
赤
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482362
UBQN211Y
1a1b
黄
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482371
UBQN220B
2a
黒
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482387
UBQN220G
2a
緑
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482396
UBQN220R
2a
赤
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482405
UBQN220Y
2a
黄
¥
1,455
取扱い終了
返品不可
60482414
UBQN222B
2a2b
黒
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60482423
UBQN222G
2a2b
緑
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60482432
UBQN222R
2a2b
赤
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60482441
UBQN222Y
2a2b
黄
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください