曜日別特売

ウォールスリーブ

ウォールスリーブ - メックウォールスリーブ - メック
(36件のレビュー)
寸法A(mm)68寸法B(mm)200寸法C(mm)Φ63寸法D(mm)84内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72818708QWP-65
オープン
128
141(税込)
当日出荷
60518674QWP-65
オープン
取扱い終了
代替品有
65085275QWP-65
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60518674QWP-6572818708QWP-65QWP-65 ウォールスリーブ メック 72818708ウォールスリーブメック1個
128
税込141
注文コードが変更になりました
65085275QWP-6572818708QWP-65QWP-65 ウォールスリーブ メック 72818708ウォールスリーブメック1個
128
税込141
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: エアコン配管
自動車・二輪車・自転車関連業

これは安価でいいです。壁穴通す際に使用するうえで問題無く使用できました。カッターで容易に切断加工もできるので、壁穴の形状に合わせて加工しながら使いました。

対象商品 : 72818708
2025-09-16
用途: ルームエアコン取付
建設業・工事業

カットしやすい。
ほぼ全て変形しているがそれほど施工に影響ない。

対象商品 : 72818708
2023-05-04
用途: エアコン工事
電気工事大久保建設業・工事業

値段が安く、他社とくらべても変わらなく使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 72818708
2023-05-04
用途: エアコン設置
SUZUDEN設備工事店電気・ガス・熱供給・水道業

割と使い勝手も良いと思う。材料代が高騰する中、この料金は助かる。

対象商品 : 72818708
2022-10-16
用途: エアコン取り付けに使用
建設業・工事業

カッターで切れるのでサイズ合わせが楽でした。
一緒にモノタロウブランドのパテも購入しましたが、
コスパ◎

対象商品 : 60518674
2021-08-27
用途: エアコン工事で使っています。
大サービスサービス業

コスパ的に丁度良い肉厚でカットしやすく
丁度良いです。

対象商品 : 60518674
2021-07-23
用途: エアコン工事
有限会社共栄サービスエンジニアリング

柔らかく切断が容易に出来て使いやすい。
長さが2種類あるとええですな!

対象商品 : 60518674
2021-04-14
用途: エアコン取り付け

形はいびつですが、普通に使えます。安いので助かります。また利用したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用できる配管穴の径は65Φですか?70Φですか?
回答:
こちらはエアコン配管工事の際、φ65mmの穴を空けた壁に埋め込む商品となります。
対象商品:
60518674
2013-12-14

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする