スイッチング電源用 入力コネクタハーネス

スイッチング電源用 入力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 入力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 入力コネクタハーネス - TDKラムダスイッチング電源用 入力コネクタハーネス - TDKラムダ
(5件のレビュー)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ハウジング
適合
使用コンタクト
種類
形状
コンタクト形状
極数
結合方式
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40327648HA-1-C1本--------ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
40327779HA-1-IN1本XHP-7VS10C、VS15CSXH-001T-P0.6(日本圧着端子)-----ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
40327788HA-2-IN1本VHR-5NVS30C、VS50E、VS50P、VS75E、VS75P、VS100E、VS100P、VS150E、VS150P、ZWD100PAF、ZWD150PAF、ZWD225PAF、ZWQ80、ZWQ130、
ZWS5/J、ZWS10/J、ZWS15/J、ZWS30/J、ZWS50/J、ZWS50AF/J、
ZWS75AF/J、ZWS100AF/J、ZWS150AF/J、ZWS150PAF/J、ZWS240PAF/J
SVH-21T-P1.1(日本圧着端子)-----ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
37565141HA-1-IN1本XHP-7VS10C、VS15CSXH-001T-P0.6(日本圧着端子)角型ストレートオス3ワンタッチ-
200
取扱い終了
代替品有
37565157HA-2-IN1本VHR-5NVS30C、VS50E、VS50P、VS75E、VS75P、VS100E、VS100P、VS150E、VS150P、ZWD100PAF、ZWD150PAF、ZWD225PAF、ZWQ80、ZWQ130、
ZWS5/J、ZWS10/J、ZWS15/J、ZWS30/J、ZWS50/J、ZWS50AF/J、
ZWS75AF/J、ZWS100AF/J、ZWS150AF/J、ZWS150PAF/J、ZWS240PAF/J
SVH-21T-P1.1(日本圧着端子)角型ストレートオス3ワンタッチ-
200
取扱い終了
代替品有
25552285HA-1-C1個XHP-2--角型ストレートオス2ワンタッチ-
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37565141HA-1-IN40327779HA-1-INHA-1-IN スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ 40327779スイッチング電源用 入力コネクタハーネスTDKラムダ1本
639
税込703
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。
37565157HA-2-IN40327788HA-2-INHA-2-IN スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダ 40327788スイッチング電源用 入力コネクタハーネスTDKラムダ1本
629
税込692
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。
25552285HA-1-C40327648HA-1-C画像準備中スイッチング電源用 入力コネクタハーネスTDKラムダ1本
3,598
税込3,958
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37565157
2018-07-31
用途: 我が社温度試験装置の保守:電源部更新
日興電子株式会社

数量が少ないのに端末工具まで用意すれば高額になるため、多種のハーネスで対応していただいて助かります。

対象商品 : 37565157
2018-07-28
用途: 電源装置の配線

スイッチング電源の専用ハーネスがモノタロウで注文でき、とてもありがたく感じています。

対象商品 : 37565141
2018-06-28
用途: 試作品モジュール組込電源

圧着作業を簡略化出来るのでとても重宝しています。もう少し価格が安ければ なお良いです。

対象商品 : 37565157
2018-01-05
用途: 電源製作
オーディオバルブマチック

在庫ありで翌日の製作で利用できます、信頼性もあり満足しています。

対象商品 : 37565157
2014-08-19
用途: 制御器よう電源接続用

ケーブルがしっかりしていて、電源購入の時、一緒に購入するのを忘れないようにしたい。
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
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする