H型鋸 替刃

H型鋸 替刃 - オルファH型鋸 替刃 - オルファH型鋸 替刃 - オルファ
(4件のレビュー)

H型鋸用の替刃です。 表面の高度を著しく上げ、耐久性と靱性を両立させた衝撃焼入加工。

刃幅(mm)25材質(刃)SK-85刃長(mm)106トラスコ品番397-9113質量(g)44.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60523477HSWB-1
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523477
2023-10-10
用途: 草刈り時に使用
その他業種

草刈りの際、機械では切れない灌木や草刈り機に絡んだつるを切るために購入しました。普通の枝打ち鋸と違いコンパクトで、切れ味も良いので重宝しています。

対象商品 : 60523477
2022-02-21
用途: DIYで使用してます。
その他業種

以前からの使用で切れ味抜群です。これからも使用します。

対象商品 : 60523477
2021-01-29
用途: 間違えて買った
建設業・工事業

普通のカッターの替刃で使えると思って購入しましたが大きいんですね。本体も後日購入して使いました。少し切りたい時に便利です。ノコの替刃より安価なので気にせず荒くつかえます。

対象商品 : 60523477
2017-04-07
用途: 解体作業
建設業・工事業

実に使い勝手が良い。
ヘタな小型折込ノコより切れ味が良く塩ビパイプもサクサク切れる。
腰袋に入れとくと、イザ便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする