曜日別特売

マットカッター

マットカッター - NTカッター
(3件のレビュー)

マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカットできます。
切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。

用途
絵画や写真の額装作りに
建築模型の製作に
材質(本体)強化プラスチック質量(g)223寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)119×93×80色(本体)適合替刃BMC-45P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60524432MAT-45P
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

NTカッター MAT- 45Pの使い方(マットカッター)
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524432
2021-04-05
用途: 額装用マット紙カット
アロマセラピーサロンWimiサービス業

初めて購入させて頂きました。
マット紙を自分でカットするのは無理だと思っていましたが
素人でも簡単にカットできました。使いやすいので色々なサイズに
挑戦できそうです。

対象商品 : 60524432
2019-04-11
用途: 写真台紙マットのVカット
その他業種

グリップの握り感も、切れ味も良い、非常に満足、あとは慣れが必要。

対象商品 : 60524432
2019-02-25
用途: 額縁に入れるためにマット紙を切っています。

動かないようにしっかりとしたカッターを押さえる定規が必要になります。よほど慣れていないとカッターだけでうまくいきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする