曜日別特売

オープナー

オープナー - NTカッターオープナー - NTカッター
(6件のレビュー)

マグネットつきオープナー。
手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。

用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に材質(刃)ステンレス仕様ステンレス刃使用トラスコ品番754-3077ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)材質(本体)ABS樹脂質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5刃厚(mm)0.25内容量1個
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60524773iO-100PB
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524773
2024-09-05
用途: スティック状の開封に使用しています
株式会社ビオクラシックス半田その他業種

乾いている物は切りやすいですが、ちょっとでも湿ってしまったものの開封には要領が必要です。

対象商品 : 60524773
2023-09-05
用途: 家庭菜園の作業用
製造業

野菜苗を支柱に固定するためのppテープをカットするのに使いました。小さくて便利です。刃の交換が出来れば大満足なのですが。

対象商品 : 60524773
2018-09-28
用途: 封筒、袋の開封
電気・ガス・熱供給・水道業

青が届きました。刃に触れないので安全です。紙の封筒は深く切れてしまうことがあるので、慣れないうちは大切な書類のときは使わないほうが無難です。お菓子や冷凍食品の袋は気持ちよいくらい簡単に切れました。

対象商品 : 60524773
2018-07-18
用途: 封筒の開封
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていた物とはちょっと違ったがこれはこれで慣れれば使いやすいのかな?
使用方法を明記していただけるといいと思います。

対象商品 : 60524773
2017-02-17
用途: 主に郵便物の開封時に使用。
大北建材株式会社

ハサミのような感覚で使用でき切れ味も満足出来る!!

対象商品 : 60524773
2017-07-14
用途: 封筒(紙製、フィルム製)の開封
製造業

封筒の本体側(残す側)を持って、端から数mmのところに刃を入れようとすると、刃が入らず(切れず)に封筒の端部を押すだけになり紙がクシャクシャになって、更に切れなくなる。
刃の切れ味の問題か、刃の取り付け角度の問題か。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする