曜日別特売

H型替刃 薄刃

H型替刃 薄刃 - NTカッターH型替刃 薄刃 - NTカッターH型替刃 薄刃 - NTカッター
(3件のレビュー)

中型、H型カッター替刃。薄刃。

刃幅(mm)12.3刃厚(mm)0.25刃長(mm)85材質(刃)SKS-81適合本体H-1P,H-2P寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×12.3×0.25色(刃)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60525437BH-121個(50枚)480-8631115
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60525421BH-11P1個(20枚)480-862248
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60525421BH-11P52631733BH1PBH-11P NTカッター替刃 中型H薄刃 NTカッター 52631733NTカッター替刃 中型H薄刃NTカッター1個(20枚)
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60525421
2019-09-28
用途: フィフムのカット
新宮環境コンサルティングサービス業

普通の厚み0.38mmタイプはカット時のフィルムのカット面の盛り上がりが強く、またカット時の面が良くなかったが、この0.25mm厚みはそれが大きく改善されてとても良い。他の良い点は刃の幅が12.5mmあり安定しているところがよい。

対象商品 : 60525437
2016-11-18
用途: クロス・カッティングシート・紙 の切断

0.25mm 切れ味最高! 刃も折り易く 愛用しています。

対象商品 : 60525437
2016-05-26
用途: 樹脂の切断

薄刃なのでさすがにつぶれやすいが
曲線を切ってみると、切っ先はオルファより強いと思う。
薄刃の切れ込みが必要で、刃の反りが気になる作業なら、
中型薄刃は良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする