ヘビーデューティセメント

ヘビーデューティセメント - TECH
(1件のレビュー)

タイヤ用加硫セメントです。
熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。
ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。

仕様刷毛付き(上蓋一体型)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性内容量1缶(235mL)
注意
※TECH製Fシリーズにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60532936775HD
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60532936
2021-09-20
用途: 自動車のパンク修理
松田モータースサービス業

自動車のパンク修理用として購入しました。
いつも専門業車から購入してましたが、この度からモノタロウで購入し手間いらずで助かっています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする