ステッチャーローラー

ステッチャーローラー - TECHステッチャーローラー - TECHステッチャーローラー - TECH
(6件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ローラー幅(mm)
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09612337936185140338
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
605333319381851201.638
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
605333479391921926.3550.8
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09612337
2023-12-19
用途: チューブパンク修理
有限会社河内オートセンター自動車・二輪車・自転車関連業

チューブパッチを圧着させるのに使用してます。ステッチャ-ローラーの回転ローラー部にベアリングが入っていてローラーの転がりが非常に良く 使用感いいです。

対象商品 : 09612337
2015-06-20
用途: ゴムパッチの貼り付け

見たまんまの商品なのでお値打ちなのがよかった

対象商品 : 09612337
2012-12-27
用途: パンク修理パッチの貼り付け

価格も安く、非常に満足です。

対象商品 : 09612337
2011-12-22
用途: 自転車のパンク修理

この価格でしたら納得してもいいかな・・?と思いました。
できれば、もう少しギザギザが小さいほうが使いやすいかも?

1が参考にしています
対象商品 : 09612337
2020-10-22
用途: 自転車パンク修理
医療・福祉・介護関連業

写真と違う色の商品が届いた!?持ち手が黒だと思い注文したが。木目だった。

対象商品 : 09612337
2011-10-15
用途: チューブタイヤパンク時のパッチ圧着等

ローラーのギザギザが目が粗すぎて使用しにくいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする