TECH
ウェイトカッター
こんなお得な商品も!
バランスウエイトカッター
モノタロウ
¥
2,198
税込
¥
2,418
(24)
材質
[刃]鉄、[グリップ]ゴム
全長(mm)
205
質量(g)
225
刃長(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60533891
TH-C
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください