つくし工房
いろいろチョッキ
種類
チョッキ型
仕様
下ファスナー付
寸法(mm)
(透明ポケット)220×320
着丈(cm)
57
胴囲(cm)
95~120
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60537714
TY-52Y
447-5551
蛍光イエロー
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
60537723
TY-52G
447-5526
蛍光グリーン
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
60537732
TY-52J
447-5534
蛍光オレンジ
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
60537741
TY-52R
447-5542
ダークレッド
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
60537757
TY-52B
447-5518
ブルー
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください