つくし工房
カラーベスト
軽くて着やすい薄手のナイロン素材。
種類
ベスト型
仕様
マジックテープ止め
材質
ナイロン
着丈(cm)
56
胴囲(cm)
85~120
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60537766
TY-51Y
イエロー
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
60537775
TY-51G
グリーン
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60537784
TY-51R
レッド
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60537793
TY-51J
オレンジ
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60537802
TY-51B
ブルー
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください