溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT

溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT - OSG(オーエスジー)

アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。

用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)シャンク精度h7ねじの種類M精度表記STD内容量1本
全20種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60584903HS-AL-NRT B HSE STD M2×0.4M2×0.4M20.42PRH44012-3突出しセンタ無
3,080
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
75565551HS-AL-NRT B HSE STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.452PRH44414-3突出しセンタ無
2,770
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60584912HS-AL-NRT B HSE STD M3×0.5M3×0.5M30.52PRH5465194突出しセンタ無
2,630
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
60584921HS-AL-NRT B HSE STD M4×0.7M4×0.7M40.72PRH6527216突出しセンタ無
2,700
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
75565567HS-AL-NRT B HSE STD M5×0.8M5×0.8M50.82PRH6608246突出しセンタ無
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60584946HS-AL-NRT B HSE STD M6×1M6×1M612PRH76210296突出しセンタ無
3,170
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
75565603HS-AL-NRT P HSE STD M1×0.25M1×0.25M10.254PRH4306-3突出しセンタ有
3,730
取扱い終了
代替品有
75565542HS-AL-NRT B HSE STD M1×0.25M1×0.25M10.252PRH4306-3突出しセンタ無
3,730
取扱い終了
代替品有
75565576HS-AL-NRT P HSE STD M1.2×0.25M1.2×0.25M1.20.254PRH4328-3突出しセンタ有
3,440
取扱い終了
代替品有
75565524HS-AL-NRT B HSE STD M1.2×0.25M1.2×0.25M1.20.252PRH4328-3突出しセンタ無
3,440
取扱い終了
代替品有
75565585HS-AL-NRT P HSE STD M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.34PRH4349-3突出しセンタ有
3,350
取扱い終了
代替品有
60584894HS-AL-NRT B HSE STD M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.32PRH4349-3突出しセンタ無
3,350
取扱い終了
代替品有
75565594HS-AL-NRT P HSE STD M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.354PRH43611-3突出しセンタ有
3,110
取扱い終了
代替品有
75565533HS-AL-NRT B HSE STD M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.352PRH43611-3突出しセンタ無
3,110
取扱い終了
代替品有
75565621HS-AL-NRT P HSE STD M2×0.4M2×0.4M20.44PRH44012-3突出しセンタ有
2,690
取扱い終了
代替品有
75565612HS-AL-NRT P HSE STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.454PRH44414-3突出しセンタ有
2,410
取扱い終了
代替品有
75565637HS-AL-NRT P HSE STD M3×0.5M3×0.5M30.54PRH5465194突出しセンタ有
2,280
取扱い終了
代替品有
75565646HS-AL-NRT P HSE STD M4×0.7M4×0.7M40.74PRH6527216突出しセンタ有
2,350
取扱い終了
代替品有
60584937HS-AL-NRT P HSE STD M5×0.8M5×0.8M50.84PRH6608246突出しセンタ有
2,510
取扱い終了
代替品有
75565655HS-AL-NRT P HSE STD M6×1M6×1M614PRH76210296突出しセンタ有
2,770
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75565603HS-AL-NRT P HSE STD M1×0.2509031145US-AL-NRT B STD M1×0.25HS-AL-NRT P HSE STD M1×0.25 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031145溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565542HS-AL-NRT B HSE STD M1×0.2509031145US-AL-NRT B STD M1×0.25HS-AL-NRT B HSE STD M1×0.25 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031145溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565576HS-AL-NRT P HSE STD M1.2×0.2509031154US-AL-NRT B STD M1.2×0.25HS-AL-NRT P HSE STD M1.2×0.25 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031154溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565524HS-AL-NRT B HSE STD M1.2×0.2509031154US-AL-NRT B STD M1.2×0.25HS-AL-NRT B HSE STD M1.2×0.25 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031154溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565585HS-AL-NRT P HSE STD M1.4×0.309031163US-AL-NRT B STD M1.4×0.3HS-AL-NRT P HSE STD M1.4×0.3 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031163溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60584894HS-AL-NRT B HSE STD M1.4×0.309031163US-AL-NRT B STD M1.4×0.3HS-AL-NRT B HSE STD M1.4×0.3 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031163溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565594HS-AL-NRT P HSE STD M1.7×0.3509031172US-AL-NRT B STD M1.7×0.35HS-AL-NRT P HSE STD M1.7×0.35 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031172溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565533HS-AL-NRT B HSE STD M1.7×0.3509031172US-AL-NRT B STD M1.7×0.35HS-AL-NRT B HSE STD M1.7×0.35 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031172溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565621HS-AL-NRT P HSE STD M2×0.409031181US-AL-NRT B STD M2×0.4HS-AL-NRT P HSE STD M2×0.4 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031181溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565612HS-AL-NRT P HSE STD M2.6×0.4509031197US-AL-NRT B STD M2.6×0.45HS-AL-NRT P HSE STD M2.6×0.45 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031197溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565637HS-AL-NRT P HSE STD M3×0.509031206US-AL-NRT B STD M3×0.5HS-AL-NRT P HSE STD M3×0.5 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031206溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565646HS-AL-NRT P HSE STD M4×0.709031215US-AL-NRT B STD M4×0.7HS-AL-NRT P HSE STD M4×0.7 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031215溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60584937HS-AL-NRT P HSE STD M5×0.809031224US-AL-NRT B STD M5×0.8HS-AL-NRT P HSE STD M5×0.8 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031224溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75565655HS-AL-NRT P HSE STD M6×109031233US-AL-NRT B STD M6×1HS-AL-NRT P HSE STD M6×1 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031233溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする