曜日別特売

インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT

インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT - OSG(オーエスジー)
ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60589121HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M3×0.5×100M3M30.5100
5,860
4,498
4,948(税込)
当日出荷
60589137HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M4×0.7×100M4M40.7100
5,490
3,898
4,288(税込)
当日出荷
60589146HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M5×0.8×100M5M50.8100
4,710
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60589155HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M6×1×100M6M61100
4,280
3,298
3,628(税込)
当日出荷
60589164HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M6×1×150M6M61150
6,550
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
60589173HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M8×1.25×150M8M81.25150
8,130
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
60589182HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M10×1.5×150M10M101.5150
9,990
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
75553186HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M10×1.25×150M10M101.25150
9,990
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
60589112HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M12×1.75×150M12M121.75150
12,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする