曜日別特売

CoroCut(R) 1・2 浅溝加工用シャンクツールホルダ

CoroCut(R) 1・2  浅溝加工用シャンクツールホルダ - サンドビックCoroCut(R) 1・2  浅溝加工用シャンクツールホルダ - サンドビックCoroCut(R) 1・2  浅溝加工用シャンクツールホルダ - サンドビックCoroCut(R) 1・2  浅溝加工用シャンクツールホルダ - サンドビックCoroCut(R) 1・2  浅溝加工用シャンクツールホルダ - サンドビックCoroCut(R) 1・2  浅溝加工用シャンクツールホルダ - サンドビックCoroCut(R) 1・2  浅溝加工用シャンクツールホルダ - サンドビックCoroCut(R) 1・2  浅溝加工用シャンクツールホルダ - サンドビック
内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06063766LG123G07-2525Cスクリュークランプ-90-左勝手
21,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06064931RF123G07-2525Cスクリュークランプ-90-右勝手
21,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06064956RG123G07-2525Cスクリュークランプ-90-右勝手
21,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63623150LF123G028-10C-----
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63713574RF123G028-10C-----
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63824890RG123G028-10C-----
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63623159LF123G028-12C-----
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63713590RF123G028-12C-----
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63824899RG123G028-12C-----
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63829860LG123G028-10C-----
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63713599RF123G028-16C-----
21,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63824908RG123G028-16C-----
21,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63829869LG123G028-12C-----
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63624139LF123G028-16C-----
21,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63829878LG123G028-16C-----
21,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60775495LF123G07-1616Cスクリュークランプ-0-左勝手
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60775504LF123G07-2020Cスクリュークランプ-0-左勝手
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60775522LG123G07-1616Cスクリュークランプ-90-左勝手
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60775531LG123G07-2020Cスクリュークランプ-90-左勝手
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60775556RF123G07-1616Cスクリュークランプ-90-右勝手
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60775565RF123G07-2020Cスクリュークランプ-90-右勝手
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60775583RG123G07-1616Cスクリュークランプ-90-右勝手
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60775592RG123G07-2020Cスクリュークランプ-90-右勝手
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06063741LF123G07-2525Cスクリュークランプ-0-左勝手
21,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60775644880.R136.9-12-09----右勝手
18,300
取扱い終了
60775653880.R136.9-40-16----右勝手
32,700
取扱い終了
60775662880.R136.9-50-16----右勝手
57,100
取扱い終了
60775705J-PDQNL2525M15レバークランプひし形55°107.50
32,800
取扱い終了
60775714J-PDQNL2525M15-S04レバークランプひし形55°107.50
32,800
取扱い終了
60775723J-PDQNL3225P15レバークランプひし形55°107.50
15,000
取扱い終了
60775732J-PDQNL3225P15-S04レバークランプひし形55°107.50
32,800
取扱い終了
60775741J-PDQNL3232P15レバークランプひし形55°107.50
35,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
60775757J-PDQNL3232P15-S04レバークランプひし形55°107.50
35,500
取扱い終了
60775766J-PDQNR2525M15レバークランプひし形55°107.50
32,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
60775775J-PDQNR2525M15-S04レバークランプひし形55°107.50
32,800
取扱い終了
60775784J-PDQNR3225P15レバークランプひし形55°107.50
32,800
取扱い終了
60775793J-PDQNR3225P15-S04レバークランプひし形55°107.50
32,800
取扱い終了
60775802J-PDQNR3232P15レバークランプひし形55°107.50
35,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
60775811J-PDQNR3232P15-S04レバークランプひし形55°107.50
35,500
取扱い終了
60775827J-SVJBL1616H16スクリュークランプひし形35°935
14,000
取扱い終了
60775836J-SVJBR1616H16スクリュークランプひし形35°935
18,000
取扱い終了
60775845J-SVQBL2525M16スクリュークランプひし形35°-5
25,800
取扱い終了
60775854J-SVQBR2525M16スクリュークランプひし形35°-5
20,600
取扱い終了
代引不可
60776082L136.31S-32-1211----左勝手
49,000
取扱い終了
60776091L136.31S-40-1211----左勝手
61,800
取扱い終了
60776107L136.31S-50-1211----左勝手
259,000
取扱い終了
60776116L171.38S-2020-16ウェッジロック-105-左勝手
24,700
取扱い終了
60776125L177.9S-2525-1611--91-左勝手
24,100
取扱い終了
60776134L177.9S-3225-1612----左勝手
21,600
取扱い終了
60776143R136.31S-45-1211レバークランプ-95-右勝手
62,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする