曜日別特売

サンドビックコロナ(R) ツールブロック

サンドビックコロナ(R) ツールブロック - サンドビックサンドビックコロナ(R) ツールブロック - サンドビック

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
あごつきのためホルダ強度が高いです。

用途突切り・溝入れ加工用に内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60776396LF123F17-2525Dスクリュークランプ-0-左勝手
21,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60776222US101-1010-----
13,200
取扱い終了
60776231US101-1212-----
15,900
取扱い終了
60776265DDJNL3232P15-S04トップおよび穴クランプ(RC)ひし形55°930
15,000
取扱い終了
60776274DDJNR3232P15-S04トップおよび穴クランプ(RC)ひし形55°930
15,000
取扱い終了
60776283DDHNR2020K15-S04トップおよび穴クランプ(RC)ひし形55°107.50
10,600
取扱い終了
60776292DDHNR3232P15-S04トップおよび穴クランプ(RC)ひし形55°107.50
15,000
取扱い終了
60776301DDNNN4040S15-S04トップおよび穴クランプ(RC)ひし形55°62.50なし
20,000
取扱い終了
60777141SVABL0810K11-Sスクリュークランプひし形35°905
12,700
取扱い終了
60777157SVABL1010K11-Sスクリュークランプひし形35°905
12,700
取扱い終了
60777166SVABL1212K11-Sスクリュークランプひし形35°905
12,700
取扱い終了
60777202SVABR0810K11-Sスクリュークランプひし形35°905
12,700
取扱い終了
60777211SVABR1010K11-Sスクリュークランプひし形35°905
12,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする