ホビールータ

ホビールータ - 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)

ガラス彫刻、プラスチック、金属の彫刻、彫金、金型修正、模型工作ダイヤルで回転数が変化。

用途
ガラス彫刻から金型修正まで幅広い用途
付属品
コレットチャックΦ2.4(本体付)、Φ3.0、片口スパナ、ハイスビット(6本組)、キャリングケース
トラスコ品番
379-9069
消費電力(W)
100
機能
二重絶縁構造、無段変速機構、樹脂ケース
ビット軸径(Φmm)
2.36
アズワン品番
1-7392-01
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826911HR-1001008000~2300022644624502
15,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60826911HR-10006169847HR-100AHR-100 ホビールーター 京セラインダストリアルツールズ 06169847ホビールーター京セラインダストリアルツールズ1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826911
2023-10-19
用途: 研磨作業
その他業種

3~5千円レベルとは違い定格使用時間の制限がなく安定して使えるので便利です。
ただ、内部の構造的に突き刺す動き、軸方向の入力に弱いので注意が必要です。モーターがやられます。

1が参考にしています
対象商品 : 60826911
2021-03-29
用途: 削り作業に使用
ダイヤゼブラ電機株式会社

パワーはなかなか強いので驚いた。付属しているツールはどれも精密な加工用のもので粗く大きく削るものは別途購入しておいたほうがいいと分かった。

1が参考にしています
対象商品 : 60826911
2015-08-13
用途: 木工品の仕上げ用

二台目です、耐久性が有りパワーも有りひじょうに使い勝手がいい工具です。

3が参考にしています
対象商品 : 60826911
2015-04-21
用途: ガラス磨き

大きさ・重量が丁度良く、使い勝手が良い

対象商品 : 60826911
2018-04-14
用途: 製品の面取り
不動産業

どういう訳か、先端に取り付けるネジが直ぐに緩んでしまいます。フック部分に合わせてしっかりと占めているんですが・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする