曜日別特売

コード式パワールーター

コード式パワールーター - EARTH MANコード式パワールーター - EARTH MANコード式パワールーター - EARTH MANコード式パワールーター - EARTH MANコード式パワールーター - EARTH MANコード式パワールーター - EARTH MANコード式パワールーター - EARTH MAN

無段階速度調節ダイヤル
すべりにくいエラストマーグリップ
持ち運びに便利な収納ケース付き
充実のセット内容

用途
彫金・精密研磨・ガラス細工等に
細かい研削・研磨等に
付属品
パワールーター本体×1 、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)×1 、WA材金属用砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×1 、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)×3 、ドリル刃3.0mm(軸径Φ3.00mm)×3 、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)×1 、ナイロンブラシ(軸径Φ2.35mm)×1 、Φ24mm切断砥石×6 、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、ロールサンダー×8 、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、フェルトバフ×2 、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、コレットチャック(2.35mm/3.00mm)×1 ※一方は出荷時本体取付け済み 、スパナ×1 、パーツ収納ケース×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1
質量(g)
約670
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約~28000
定格電流(A)
0.95
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
90
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約235×50×57 (電源コード除く)
チャック能力(mm)
Φ2.35/Φ3.00
定格時間(分)
30
使用環境温度(℃)
0~40
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04897282RT-90SCB
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする