2スピード無段変速。LEDライト付。ベルトフック付。
用途回転と打撃によるスピーディーなネジ締め締付トルク(N・m)(高速)120、(低速)75回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~1600、(高速)0~2200ねじ締め能力(mm)小ネジM4~M8・ボルトM5~M12・高力ボルトM5~M10充電時間(分)30機能2スピード無段変速、LEDライト付充電器形名BC-1205寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×76×237打撃数(min-1)(低速)0~2500、(高速)0~3000バッテリーニカド(B-1203M1)電池パック1300mAh(12V)ニカド付属品プラスドライバビット(No.2×65)、充電器,電池パック×2、キャリングバッグ、ベルトフック(本体取付)、ストラップ(本体取付)質量(kg)(本体)1.6、(充電器)1.65トラスコ品番379-8861内容量1台