曜日別特売

木工ペーパー(穴あき・中仕上用)

木工ペーパー(穴あき・中仕上用) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(穴あき・中仕上用) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(穴あき・中仕上用) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(穴あき・中仕上用) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(穴あき・中仕上用) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(穴あき・中仕上用) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(穴あき・中仕上用) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(穴あき・中仕上用) - 京セラインダストリアルツールズ

木材の研削・研磨に適したサンダー用の木工ペーパーです(穴あき・中仕上用)

用途木材の研削・研磨適合機種S-555M・S-5000・AS555M材質砥粒:ガーネット種類中仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×140×1内容量1パック(10枚)
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※乾式用ですので濡れたものや湿ったものへのご使用はしないでください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608279776613685#80
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
608279866613695#100
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
608279956613705#120
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする