京セラインダストリアルツールズ
木工ペーパー(荒仕上用)
木材の粗削り・荒仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです
用途
木材の研削・研磨
粒度
#60
適合機種
S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・RKC-06・NS-350M
材質
砥粒:ガーネット
種類
荒仕上
入数(枚)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93×228×1
質量(g/枚)
7.5
内容量
1パック(10枚)
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※乾式用ですので濡れたものや湿ったものへのご使用はしないでください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828022
6613791
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください