曜日別特売

木工ペーパー

木工ペーパー - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー - 京セラインダストリアルツールズ
用途木工用中仕上適合機種S-1200E寸法(mm)115×280種類中仕上内容量1パック(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608281016610901#80
690
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
608281176610911#100
690
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
608281266610921#120
690
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする