京セラインダストリアルツールズ
木工ペーパー(マジック式)
(1件のレビュー)
木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(荒仕上用)
用途
木材の研削・研磨
適合機種
S-555M・S-550M・S-5000・AS555M・AS550M
材質
砥粒:アランダム
種類
荒仕上
入数(枚)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×107×1
質量(g/枚)
5
内容量
1パック(5枚)
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※乾式用ですので濡れたものや湿ったものへのご使用はしないでください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828162
6612751
#40
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60828171
6612761
#60
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください