京セラインダストリアルツールズ
木工ペーパー(マジック式/穴あき)
木材の研削・研磨に適したマジック式でペーパー交換も簡単な木工ペーパーです(穴あき/中仕上用)
用途
木材の研削・研磨
適合機種
S-555M・S-5000・AS555M
材質
砥粒:アランダム
種類
中仕上
入数(枚)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×107×1
内容量
1パック(5枚)
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※乾式用ですので濡れたものや湿ったものへのご使用はしないでください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828241
6613645
#80
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60828257
6613635
#100
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60828266
6613655
#120
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください