京セラインダストリアルツールズ
木工ペーパー(マジック式)
用途
木工荒仕上
適合機種
NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)
94×186
種類
荒仕上
内容量
1パック(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828293
6612851
#40
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60828302
6612861
#60
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください