木工ペーパー(マジック式)

木工ペーパー(マジック式) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式) - 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式) - 京セラインダストリアルツールズ
用途木工荒仕上適合機種NS-350M寸法(mm)94×186種類仕上内容量1パック(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608283976613521#240
930
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
608284066613531#400
930
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする