エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです
●中仕上用です
●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です

用途●非鉄金属の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000T材質砥粒:カーボランダムベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材非鉄金属内容量1パック(3枚)
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608288446611497#80
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
608288536611517#120
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60828844
2022-03-26
用途: 金属の研磨

金属もあっという間に削れてとても便利です
継ぎ目部分の段差が大きく、毎周材料が弾かれてしまうのでその点は改善していただきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする