(2件のレビュー)

●木工・木材の研削に適したジスクペーパーです
●マジック式なので取付がしやすいです

用途木工・木材の研削適合機種RSE-1250・APED130KT・BRSZ20・DSP-125V材質砥粒:アルミナ入数(枚)5外径(Φmm)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×1内容量1パック(5枚)
注意
※作業前に取付される本体取扱説明書のまたは適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※子供の手の届く所や火気に近い場所には置かないでください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608291766613391#40
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
608291856613401#60
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
608291946613411#80
1,050
979
1,077(税込)
当日出荷
608292036613421#120
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
608292126613431#180
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
608292216613441#240
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
608292376613451#320
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
608292466613461#400
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60829185
2022-06-28
用途: サーフボード修理作業に使用しています。
有限会社ミヤシタサービス業

耐久性仕上がり具合共に満足してます。値段が少し安いと助かります。

対象商品 : 60829221
2016-11-02
用途: 研磨作業
サービス業

研磨の仕上げに使用しているが 目詰まりを起こさず ひじょうに使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする