曜日別特売

レシプロソー刃

レシプロソー刃 - RYOBI(リョービ)

木材、塩ビ、竹などの切断

用途木工・合成樹脂用山数(インチ当たり)15切断能力(mm)(板材:厚さ)5~30内容量1パック(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm)パイプ
切断能力(mm)木材
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608296576641355150Φ75以下、(厚さ)2~1575以下125
3,880
取扱い終了
608296666641325250Φ165以下、(厚さ)2~15160以下220
4,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする