6641325 レシプロソー刃 RYOBI(リョービ) 60829666

レシプロソー刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード60829666 品番6641325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木材、塩ビ、竹などの切断

用途木工・合成樹脂用 全長(mm)250 山数(インチ当たり)15 切断能力(mm)(板材:厚さ)5〜30 切断能力(mm)パイプΦ165以下、(厚さ)2〜15 切断能力(mm)木材160以下 刃渡り(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする