RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
RYOBI(リョービ)の セーバーソーブレード
レシプロソー刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
60829657
品番
6641355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材、塩ビ、竹などの切断
用途
木工・合成樹脂用
全長(mm)
150
山数
(インチ当たり)15
切断能力(mm)
(板材:厚さ)5〜30
切断能力(mm)パイプ
Φ75以下、(厚さ)2〜15
切断能力(mm)木材
75以下
刃渡り(mm)
125