京セラインダストリアルツールズ
ホビールーター用バフ
(1件のレビュー)
用途
金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き
軸径(Φmm)
2.35
材質
布、皮、フェルト
適合機種
HR-25、HR-100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)10000
先端径(mm)
Φ22
名称
291布、皮、フェルトバフ
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
内容量
1セット(3種類×1本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60832475
4901810
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください