京セラインダストリアルツールズ
ホビールーター用バフ
用途
磨き、つや出し用
軸径(Φmm)
2.35
材質
純毛
適合機種
HR-25、HR-100
セット内容
各1本×3種
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)15000
先端径(mm)
Φ7.0~16
名称
800純毛バフ
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
内容量
1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60832484
4901806
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください