京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
ホビールーター用ビット
用途
鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削
軸径(Φmm)
2.35
適合機種
HR-25、HR-100
材質
H.S.カッター
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)30000
名称
710ハイスビット
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~20000
先端径(Φmm)
2.3~3.1
内容量
1セット(5種類×1本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60832493
4901801
¥2,900
¥
2,798
¥3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください