曜日別特売

電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル)

電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル) - オーナンバ

導線に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

用途600V以下の電気機器の配線及び制電盤の配線に種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)1500(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
全長(m)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58758524KIV 1.25SQ 緑に黄スパイラル1.5200緑に黄スパイラル20213.10.81.2550/0.1814.7
オープン
取扱い終了
代替品有
58758533KIV 2SQ 緑に黄スパイラル1.8200緑に黄スパイラル27223.40.8237/0.269.50
オープン
取扱い終了
代替品有
58758542KIV 3.5SQ 緑に黄スパイラル2.5100緑に黄スパイラル47324.10.83.545/0.325.09
オープン
取扱い終了
代替品有
58758551KIV 5.5SQ 緑に黄スパイラル3.150緑に黄スパイラル68445.11.05.570/0.323.27
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58758567KIV 1.25SQ 黄に緑スパイラル1.5200黄に緑スパイラル21213.10.81.2550/0.1814.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58758576KIV 2SQ 黄に緑スパイラル1.8200黄に緑スパイラル27223.40.8237/0.269.50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58758585KIV 3.5SQ 黄に緑スパイラル2.5100黄に緑スパイラル47324.10.83.545/0.325.09
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
58758594KIV 5.5SQ 黄に緑スパイラル3.150黄に緑スパイラル68445.11.05.570/0.323.27
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58758524KIV 1.25SQ 緑に黄スパイラル82645089KIV1.25SQ 緑に黄ストレ-トラインKIV 1.25SQ 緑に黄スパイラル 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 82645089電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ1巻(200m)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58758533KIV 2SQ 緑に黄スパイラル82645107KIV2SQ 緑に黄ストレ-トラインKIV 2SQ 緑に黄スパイラル 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 82645107電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ1巻(200m)
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58758542KIV 3.5SQ 緑に黄スパイラル82645125KIV3.5SQ 緑に黄ストレ-トラインKIV 3.5SQ 緑に黄スパイラル 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 82645125電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ1巻(100m)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58758551KIV 5.5SQ 緑に黄スパイラル82645143KIV5.5SQ 緑に黄ストレ-トラインKIV 5.5SQ 緑に黄スパイラル 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 82645143電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ1巻(100m)
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58758567KIV 1.25SQ 黄に緑スパイラル82645098KIV1.25SQ 黄に緑ストレ-トラインKIV 1.25SQ 黄に緑スパイラル 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 82645098電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ1巻(200m)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58758576KIV 2SQ 黄に緑スパイラル82645116KIV2SQ 黄に緑ストレ-トラインKIV 2SQ 黄に緑スパイラル 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 82645116電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ1巻(200m)
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58758585KIV 3.5SQ 黄に緑スパイラル82645134KIV3.5SQ 黄に緑ストレ-トラインKIV 3.5SQ 黄に緑スパイラル 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 82645134電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ1巻(100m)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58758594KIV 5.5SQ 黄に緑スパイラル82645159KIV5.5SQ 黄に緑ストレ-トラインKIV 5.5SQ 黄に緑スパイラル 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ 82645159電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ1巻(100m)
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする