曜日別特売

広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)

広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) - DURAN広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) - DURAN

ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。

仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33146644017250-801A
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする