曜日別特売

プロパンバーナー用ホース バルブ付

プロパンバーナー用ホース バルブ付 - 新富士バーナープロパンバーナー用ホース バルブ付 - 新富士バーナープロパンバーナー用ホース バルブ付 - 新富士バーナープロパンバーナー用ホース バルブ付 - 新富士バーナー

全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。
プロパンバーナー用ホース(部品)です。

長さ(mm)(バルブ)170ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848331PB-H2MB20.85
17,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60848347PB-H3MB31.01
19,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
60848356PB-H5MB51.33
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
60848365PB-H10MB102.33
27,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする