IORリーククランプメータ

IORリーククランプメータ - 三和電気計器IORリーククランプメータ - 三和電気計器IORリーククランプメータ - 三和電気計器IORリーククランプメータ - 三和電気計器IORリーククランプメータ - 三和電気計器

設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。
三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。
I0R値とI0値を同時表示
交流負荷電流は500Aまで測定可能。

用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mAその他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書種別IORリーククランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)サンプルレート(回/s)約4絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9mRoHS指令(10物質対応)対応特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能内容量1台
注意
※Y結線ではIO測定は可能ですがIORの測定はできません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26895198I0R500(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)99.99m、999.9m、99.99、500-LR03(単4形アルカリ)×23583×206×38約3258338206
118,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60854175I0R50099.99m、999.9m、99.99、500-LR03(単4形アルカリ)×23583×206×38約3258338206
108,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

sanwa I0R500 漏れ電流 IorとIoの関係が見えてくる
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする