理研オプテック
ゴムフレーム型ゴーグル G9-B
ゴム枠のラウンド形状のアイピース。
スポンジクッション。
形状
ゴーグル型
仕様
通気孔付
材質
(クッション)スポンジ
質量(g)
108
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
172×87×90
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
ゴム
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60855575
G9-B
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください