Igus(イグス)
EZチェーン Z08型(内のり巾40)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.31
幅外寸(mm)
48.2
幅内寸(mm)
40
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866854
Z08.40.028.0-1
68
75
130
28
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866863
Z08.40.028.0-2
68
75
130
28
2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866872
Z08.40.028.0-3
68
75
130
28
3
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866881
Z08.40.028.0-4
68
75
130
28
4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866897
Z08.40.028.0-5
68
75
130
28
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866906
Z08.40.028.0-6
68
75
130
28
6
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866915
Z08.40.028.0-7
68
75
130
28
7
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866924
Z08.40.028.0-8
68
75
130
28
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866933
Z08.40.028.0-9
68
75
130
28
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866942
Z08.40.028.0-10
68
75
130
28
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866951
Z08.40.028.0-11
68
75
130
28
11
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866967
Z08.40.028.0-12
68
75
130
28
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866976
Z08.40.028.0-13
68
75
130
28
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866985
Z08.40.028.0-14
68
75
130
28
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60866994
Z08.40.028.0-15
68
75
130
28
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867003
Z08.40.028.0-16
68
75
130
28
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867012
Z08.40.028.0-17
68
75
130
28
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867021
Z08.40.028.0-18
68
75
130
28
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867037
Z08.40.028.0-19
68
75
130
28
19
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60867046
Z08.40.028.0-20
68
75
130
28
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867055
Z08.40.028.0-21
68
75
130
28
21
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867064
Z08.40.028.0-22
68
75
130
28
22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867073
Z08.40.028.0-23
68
75
130
28
23
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867082
Z08.40.028.0-24
68
75
130
28
24
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867091
Z08.40.028.0-25
68
75
130
28
25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867107
Z08.40.028.0-26
68
75
130
28
26
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867116
Z08.40.028.0-27
68
75
130
28
27
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867125
Z08.40.028.0-28
68
75
130
28
28
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867134
Z08.40.028.0-29
68
75
130
28
29
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867143
Z08.40.028.0-30
68
75
130
28
30
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867152
Z08.40.028.0-31
68
75
130
28
31
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867161
Z08.40.028.0-32
68
75
130
28
32
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867177
Z08.40.028.0-33
68
75
130
28
33
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867186
Z08.40.028.0-34
68
75
130
28
34
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867195
Z08.40.028.0-35
68
75
130
28
35
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867204
Z08.40.028.0-36
68
75
130
28
36
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867213
Z08.40.028.0-37
68
75
130
28
37
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867222
Z08.40.038.0-1
78
95
160
38
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867231
Z08.40.038.0-2
78
95
160
38
2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867247
Z08.40.038.0-3
78
95
160
38
3
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867256
Z08.40.038.0-4
78
95
160
38
4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867265
Z08.40.038.0-5
78
95
160
38
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867274
Z08.40.038.0-6
78
95
160
38
6
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867283
Z08.40.038.0-7
78
95
160
38
7
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867292
Z08.40.038.0-8
78
95
160
38
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867301
Z08.40.038.0-9
78
95
160
38
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867317
Z08.40.038.0-10
78
95
160
38
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867326
Z08.40.038.0-11
78
95
160
38
11
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867335
Z08.40.038.0-12
78
95
160
38
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60867344
Z08.40.038.0-13
78
95
160
38
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ