Igus(イグス)
EZチェーン Z16型(内のり巾48)
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.62
幅外寸(mm)
62.5
幅内寸(mm)
48
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
118
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60877485
Z16.4.040.0-1
105
119
190
40
1
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877494
Z16.4.040.0-2
105
119
190
40
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877503
Z16.4.040.0-3
105
119
190
40
3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877512
Z16.4.040.0-4
105
119
190
40
4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877521
Z16.4.040.0-5
105
119
190
40
5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877537
Z16.4.040.0-6
105
119
190
40
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877546
Z16.4.040.0-7
105
119
190
40
7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877555
Z16.4.040.0-8
105
119
190
40
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877564
Z16.4.040.0-9
105
119
190
40
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877573
Z16.4.040.0-10
105
119
190
40
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877582
Z16.4.040.0-11
105
119
190
40
11
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877591
Z16.4.040.0-12
105
119
190
40
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877607
Z16.4.040.0-13
105
119
190
40
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877616
Z16.4.040.0-14
105
119
190
40
14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877625
Z16.4.040.0-15
105
119
190
40
15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877634
Z16.4.040.0-16
105
119
190
40
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877643
Z16.4.040.0-17
105
119
190
40
17
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877652
Z16.4.040.0-18
105
119
190
40
18
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877661
Z16.4.040.0-19
105
119
190
40
19
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877677
Z16.4.040.0-20
105
119
190
40
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877686
Z16.4.040.0-21
105
119
190
40
21
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877695
Z16.4.040.0-22
105
119
190
40
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877704
Z16.4.040.0-23
105
119
190
40
23
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877713
Z16.4.040.0-24
105
119
190
40
24
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877722
Z16.4.040.0-25
105
119
190
40
25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877731
Z16.4.040.0-26
105
119
190
40
26
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877747
Z16.4.060.0-1
125
159
250
60
1
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877756
Z16.4.060.0-2
125
159
250
60
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877765
Z16.4.060.0-3
125
159
250
60
3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877774
Z16.4.060.0-4
125
159
250
60
4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877783
Z16.4.060.0-5
125
159
250
60
5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877792
Z16.4.060.0-6
125
159
250
60
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877801
Z16.4.060.0-7
125
159
250
60
7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877817
Z16.4.060.0-8
125
159
250
60
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877826
Z16.4.060.0-9
125
159
250
60
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877835
Z16.4.060.0-10
125
159
250
60
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877844
Z16.4.060.0-11
125
159
250
60
11
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877853
Z16.4.060.0-12
125
159
250
60
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877862
Z16.4.060.0-13
125
159
250
60
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877871
Z16.4.060.0-14
125
159
250
60
14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877887
Z16.4.060.0-15
125
159
250
60
15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877896
Z16.4.060.0-16
125
159
250
60
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877905
Z16.4.060.0-17
125
159
250
60
17
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877914
Z16.4.060.0-18
125
159
250
60
18
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877923
Z16.4.060.0-19
125
159
250
60
19
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877932
Z16.4.060.0-20
125
159
250
60
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877941
Z16.4.060.0-21
125
159
250
60
21
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877957
Z16.4.060.0-22
125
159
250
60
22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877966
Z16.4.060.0-23
125
159
250
60
23
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60877975
Z16.4.060.0-24
125
159
250
60
24
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ