曜日別特売

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50)

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) - Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) - Igus(イグス)
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.26幅外寸(mm)57幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6089841507.50.018.0-15651100181
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089842407.50.018.0-25651100182
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089843307.50.018.0-35651100183
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089844207.50.018.0-45651100184
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089845107.50.018.0-55651100185
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089846707.50.018.0-65651100186
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089847607.50.018.0-75651100187
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089848507.50.018.0-85651100188
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089849407.50.018.0-95651100189
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089850307.50.018.0-1056511001810
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089851207.50.018.0-1156511001811
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089852107.50.018.0-1256511001812
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089853707.50.018.0-1356511001813
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089854607.50.018.0-1456511001814
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089855507.50.018.0-1556511001815
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089856407.50.018.0-1656511001816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089857307.50.018.0-1756511001817
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089858207.50.018.0-1856511001818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089859107.50.018.0-1956511001819
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089860707.50.018.0-2056511001820
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089861607.50.018.0-2156511001821
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089862507.50.018.0-2256511001822
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089863407.50.018.0-2356511001823
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089864307.50.018.0-2456511001824
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089865207.50.018.0-2556511001825
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089866107.50.028.0-16671130281
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089867707.50.028.0-26671130282
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089868607.50.028.0-36671130283
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089869507.50.028.0-46671130284
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089870407.50.028.0-56671130285
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089871307.50.028.0-66671130286
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089872207.50.028.0-76671130287
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089873107.50.028.0-86671130288
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089874707.50.028.0-96671130289
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089875607.50.028.0-1066711302810
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089876507.50.028.0-1166711302811
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089877407.50.028.0-1266711302812
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089878307.50.028.0-1366711302813
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089879207.50.028.0-1466711302814
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089880107.50.028.0-1566711302815
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089881707.50.028.0-1666711302816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089882607.50.028.0-1766711302817
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089883507.50.028.0-1866711302818
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089884407.50.028.0-1966711302819
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089885307.50.028.0-2066711302820
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089886207.50.028.0-2166711302821
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089887107.50.028.0-2266711302822
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089888707.50.028.0-2366711302823
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089889607.50.028.0-2466711302824
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6089890507.50.028.0-2566711302825
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする